Burghiu cu menghină DAYTON 4TK03 | AD9LWC

DAYTON 4TK03 Burghiu cu menghină

În stoc
Element: AD9LWC Model: 4TK03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€300.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină standard pentru burghiu
bazăFixed
Deflexia maxilarului0.002 "@ 2000 lbs
Deschiderea fălcii8"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.002 "
Lățimea fălcii8"
Inălțime totală3.75 "
Lungime totală16 "
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiAdâncimea gâtuluiPreț
Burghiu cu menghină DAYTON 6Z846 | AF2YFC 6Z8464"4"1-1/2 "€105.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TK03 Burghiu cu menghină
€300.09 /unitate