Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 9230 Conector T, 3 căi, 1 inch lățime, nailon, negru | AA8JRN 18G640

80/20 9230 Conector T, 3 căi, 1 inch lățime, nailon, negru

În stoc
Articol: AA8JRN Model: 9230Crucea Ref: 18G640

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu 3 căi
CuloriNegru
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B1.05 "
Dimensiunea C0.87 "
Dimensiunea D1.125 "
Dimensiunea E1"
Dimensiunea F3.25 "
Dimensiunea G2.15 "
MaterialNailon
ProcesTurnat prin injecție
Cale3
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3925305000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 9230 Conector T, 3 căi, 1 inch lățime, nailon, negru
€7.16 /unitate