Suflant DAYTON 7A0M5 30 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF3ABC

DAYTON 7A0M5 Suflant 30 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AF3ABC Model: 7A0M5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,063.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă566
CFM @ 0.000-In. SP10,530
CFM @ 0.125-In. SP10,022
CFM @ 0.250-In. SP9469
CFM @ 0.375-In. SP8956
CFM @ 0.500-In. SP8363
CFM @ 0.625-In. SP7611
CFM @ 0.750-In. SP6662
Amplificatori de încărcare completă4.4-4.0 / 2.0
Înălţime46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.20-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)41-7 / 8
Lățime admisie (in.)41-7 / 8
Max. BHP1.57
Max. Adâncime38 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1735
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.20-1/2 "
Înălțimea de ieșire41.875 "
Lățime de ieșire41.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.17.7
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.17.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.6
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.5779
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7A0M4 30 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF3ABB 7A0M418 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€9,961.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0M5 Suflant 30 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP
€10,063.28 /unitate