A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , RPM suflantei: 566 , CFM @ 0.000-in. SP: 10,530 , CFM @ 0.125-in. SP: 10,022 , CFM @ 0.250-in. SP: 9469 , CFM @ 0.375-in. SP: 8956 , CFM @ 0.500-in. SP: 8363 , CFM @ 0.625-in. SP: 7611 , CFM @ 0.750-in. SP: 6662 , Înălțime: 46 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 20-1/2 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Adâncime: 38 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1.5 , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 20-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 41.875 " , Lățimea ieșirii: 41.875 " , Diametru arbore: 1-1/4 " , Sone @ 0.000-In. SP @ 5 ft.: 17.7 , Sone @ 0.125-In. SP @ 5 ft.: 17.2 , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 16.6 , Control de viteza: Nu , Diametrul roții: 30 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 46 "
Suflantă de 30 inch cu pachet de acționare de 1 1/2 Hp
Suflantele Dayton în linie sunt fabricate pentru a furniza aer proaspăt în aplicații precum sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în spații comerciale sau industriale. Aceste suflante în linie vin cu capace pentru motor și capace pentru rulmenți pentru o durată de viață sporită. Sunt prevăzute cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne ale ventilatorului. Aceste suflante dispun de pachete de propulsie de 1/2 CP pentru transmiterea puterii și sunt disponibile în variante de motor monofazat și trifazat.