Ventilator axial cu tub DAYTON 7AV00 cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3CZU

DAYTON 7AV00 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V

În stoc
Element: AF3CZU Model: 7AV00

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,910.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.54 "
Materialul lameiOţel
Bolt Circle Dia.56.25 "
CFM @ 0.000-In. SP43,815
CFM @ 0.125-In. SP42,523
CFM @ 0.250-In. SP41,232
CFM @ 0.500-In. SP38,431
CFM @ 0.750-In. SP35,295
CFM @ 1.000-In. SP30641
Dimensiunea A57.75 "
Dimensiunea B31.5 "
Dimensiunea C54.625 "
Dimensiunea D39 "
Dimensiunea E9 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM743
Amplificatori de încărcare completă25.0/12.5
Înălţime60.5 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă57-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă54-5/8 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.54.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP9.745
Max. Adâncime39 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului16-1/8 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor10
RPM motor1725
Tipul motoruluiLocație periculoasă, trifazată
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.54.625 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.437 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.48
Voltaj230/460
Lăţime57.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 373.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. BHPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCarcasa motoruluiCP motorTipul motoruluiSone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.VoltajPreț
DAYTON 7AU03 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CVN 7AU034.66134,79333,166Total închis53-Faza32208-230 / 460€9,465.47
DAYTON 7AU04 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3CVP 7AU044.66134,79333,166Total închis neventilat5Locație periculoasă, trifazată32230/460€10,755.68
DAYTON 7AU05 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CVQ 7AU057.15339,80538,383Total închis7.53-Faza42208-230 / 460€9,855.10
DAYTON 7AU06 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V | AF3CVR 7AU067.15339,80538,383Total închis neventilat7.5Locație periculoasă, trifazată42230/460€11,641.58
DAYTON 7AU07 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CVT 7AU079.74543,81542,523Total închis103-Faza48208-230 / 460€10,836.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AV00 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 230/460 V
€12,910.48 /unitate