Motorreductor DC DAYTON 7CV61 90.3 Rpm 24v Tenv | AF3HUP

DAYTON 7CV61 Motorreductor DC 90.3 Rpm 24v Tenv

În stoc
Element: AF3HUP Model: 7CV61

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,302.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMinge pe carcasă, Minge pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă2.40
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Raport de transmisie36:1
Tipul de angrenajElicoidal și Worm
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/8
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii3/16 "pătrat x 1-1 / 8"
Lungime mai mică ax10.25 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul56.2 in.-lb.
Cadru motorNon Standard
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare90.3
RPM fără încărcare90.3
Lungime totală11.5 "
Încărcare suprasarcină157.3 lb.
Perii de schimb23L586
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
Gama RPM76 la 100
Garnituri etansareTipul buzelor
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8501314000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajTip rulmentRulmențiMaterial carcasăHPIntrare HPClasa de izolareDimensiunea cheiiPreț
Motorreductor DC DAYTON 1LNG3 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1LNG3pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/2000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG4 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/1000B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG6 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/200B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG7 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/120B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG8 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/90B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNG9 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/160B-€128.56
Motorreductor DC DAYTON 1LNH1 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/150B-€128.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7CV61 Motorreductor DC 90.3 Rpm 24v Tenv
€1,302.11 /unitate