DAYTON 7D528 Aerisire de alimentare 20 1/2 in | AF3JTE

DAYTON 7D528 Aerisire de alimentare 20 1/2 in

În stoc
Articol: AF3JTE Model: 7D528

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,138.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 1 / 2 "
Lungimea bazei44 1 / 2 "
Lățimea bazei44 1 / 2 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.125-In. SP14,602
CFM @ 0.250-In. SP14,255
CFM @ 0.375-In. SP13,920
CFM @ 0.500-In. SP13,597
CFM @ 0.675-In. SP13,269
CFM @ 0.750-In. SP12,841
CFM @ 0.875-In. SP12,412
CFM @ 1.000-In. SP11,952
CFM @ 1.250-In. SP10,993
CFM @ 1.500-In. SP10,037
CFM @ 1.75-In. SP8648
CFM @ 2.000-In. SP6996
Lungimea descărcării (în.)25-3 / 8
Lățime de descărcare (in)23
Fan RPM804
Zona de filtrare (pătrat-ft)7 3 / 4
Înălțimea filtrului (în.)21 5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)36
Înălțimea carcasei filtrului (în.)43 3 / 4
Lățimea carcasei filtrului (in.)41 1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)40 5 / 8
Înălțimea carcasei46 "
Lungimea carcasei46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei84 "
Max. BHP11.03
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor10
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
Fază3
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End1 4 / 9 "
Dia de ax. Capătul roții1 4 / 9 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.53
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.53
TipTransmisia centrifugă cu centură
Alezaj roată1-7/16 "
Diametrul roților20 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 350.8128
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (1)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPFan RPMMax. BHPCP motorPreț
DAYTON 7D526 Aerisire de alimentare 20 1/2 in | AF3JTC 7D526579611,50211,080--6425.505€10,920.44
DAYTON 7D527 Aerisire de alimentare 20 1/2 in | AF3JTD 7D527911113,22912,848751952027328.267.5€11,867.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D528 Aerisire de alimentare 20 1/2 in
€12,138.07 /unitate