DAYTON 7D851 Lp Incalzitor cu tub cu infrarosu 150000 Btuh | AF3JYB

DAYTON 7D851 Incalzitor cu tub infrarosu Lp 150000 Btuh

În stoc
Articol: AF3JYB Model: 7D851

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,027.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu tuburi de gaz cu infraroșu
Amplificatoare AC4.8
BtuH150,000
Tip de gazLP
Înălţime8.5 "
Hz60
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime724 "
Vent Dia.4"
Voltaj120
Lăţime18.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Înălțimea de montare (16 ft.)
    • Țeavă radiantă (60 ft.)

Variante de produs

ProdusModelBtuHLungimePreț
DAYTON 7AR79 Încălzitor cu tub cu infraroșu Lp 150k | AF3CPF 7AR79150,000607 "€3,673.52
DAYTON 7AR81 Încălzitor cu tub cu infraroșu Lp 175k | AF3CPH 7AR81175,000607 "€3,656.15
Încălzitor cu tub cu infraroșu DAYTON 7AR82 Lp 175k | AF3CPJ 7AR82175,000724 "€4,055.44
DAYTON 7AR85 Încălzitor cu tub cu infraroșu Lp 200k | AF3CPM 7AR85200,000607 "€3,656.16
DAYTON 7AR86 Încălzitor cu tub cu infraroșu Lp 200k | AF3CPN 7AR86200,000724 "€4,055.44
DAYTON 7D838 Încălzitor cu tub cu infraroșu Lp 50000 Btuh | AF3JXN 7D83850,000260 "€2,278.85
Încălzitor cu tub cu infraroșu DAYTON 7D840 Lp 75000 Btuh | AF3JXQ 7D84075,000260 "€2,295.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7D851 Incalzitor cu tub infrarosu Lp 150000 Btuh
€4,027.40 /unitate