DAYTON 7DJ39 Circular de aer ambiental ridicat 30 in 8900 Cfm 115v | AG7GML

DAYTON 7DJ39 Circular de aer ambiental ridicat 30 in 8900 Cfm 115v

În stoc
Articol: AG7GML Model: 7DJ39

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,166.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHigh Amb Air Circ, 30 in., 8900 cfm, 115V
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.774
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.700
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft202
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.117
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat8900
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1075
Material de gardăOţel
Înălţime33 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime14.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1120
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare4.9
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.33 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului75dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts350
Lăţime33 "
Sârmă de protecție finisatăVopsit cu pulbere de poliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.101
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 7DJ40 Circular de aer ambiental ridicat 30 in 8900 Cfm 115v | AG7GMM 7DJ40€1,477.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7DJ39 Circular de aer ambiental ridicat 30 in 8900 Cfm 115v
€1,166.45 /unitate