Ventilator de tavan DAYTON 7DX29 cu 9 pale, 32 W, 120 V, 0.5 A | AJ2KAN

DAYTON 7DX29 Ventilator de tavan cu 9 pale, 32 W, 120 V, 0.5 A

În stoc
Element: AJ2KAN Model: 7DX29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,382.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombo ventilator de tavan
Amperi @ 60 Hz0.5
RulmențiBilă lubrifiată permanent
Diametrul lamei.8'
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 60 Hz13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152
Tija de jos Diametrul exterior.6"
Fan TipComercial / industrial
Amplificatori de încărcare completă0.5
CFM ridicat10,500
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOţel
Hz50/60
Volți de intrare AC @ 60/50 Hz120
Max. Temperatura ambientală.122 grade F
Max. Înălțimea de montare7 până la 20 ft
MotorRăcire completă a ventilatorului
Tip montareParanteză
Numărul de lame9
Număr de viteze6
Fază1
ReversibilDa
RPM76/70/65/60/55/50
RPM @ 50 Hz76/70/65/60/55/50
RPM @ 60 Hz72/67/64/59/54/5
Viteză controlabilăDa
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ventilator de tavan DAYTON 7DX29 pentru circulatia aerului in birouri, depozite si industrii
    • Se montează pe tavan pentru circulație deasupra capului, economisind în același timp spațiu pe podea

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.RPMPreț
DAYTON 7DX28 Ventilator de tavan combinat 120 V CFM mare 9900 | AJ2KAM 7DX2888 "88/79/71/64/57/50€1,360.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7DX29 Ventilator de tavan cu 9 pale, 32 W, 120 V, 0.5 A
€1,382.92 /unitate