DAYTON 7DX28 Ventilator de tavan combinat 120 V CFM mare 9900 | AJ2KAM

DAYTON 7DX28 Ventilator de tavan combinat 120V High CFM 9900

În stoc
Element: AJ2KAM Model: 7DX28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,360.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombo ventilator de tavan
Amperi @ 60 Hz0.5
RulmențiBilă lubrifiată permanent
Diametrul lamei.88 "
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 60 Hz12,209/11,414/10,129/8914/8253/6705
Tija de jos Diametrul exterior.6"
Fan TipComercial / industrial
Amplificatori de încărcare completă0.5
CFM ridicat9900
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOţel
Hz50/60
Volți de intrare AC @ 60/50 Hz120
Max. Temperatura ambientală.122 grade F
Max. Înălțimea de montare7 până la 20 ft
MotorRăcire completă a ventilatorului
Tip montareParanteză
Numărul de lame9
Număr de viteze6
Fază1
ReversibilDa
RPM88/79/71/64/57/50
RPM @ 50 Hz88/79/71/64/57/50
RPM @ 60 Hz87/83/75/66/61/51
Viteză controlabilăDa
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.455
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Wați ventilator: 32
    • CFM @ 50 Hz: 9900/9700/9300/8900/8500/7900
    • Amperi @ 50 Hz: 0.5

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.RPMPreț
Ventilator de tavan DAYTON 7DX29 cu 9 pale, 32 W, 120 V, 0.5 A | AJ2KAN 7DX298'76/70/65/60/55/50€1,382.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7DX28 Ventilator de tavan combinat 120V High CFM 9900
€1,360.05 /unitate