DAYTON 7H472 Suflantă pentru conducte 16 in | AF3KUH

DAYTON 7H472 Suflantă de conductă 16 in

În stoc
Element: AF3KUH Model: 7H472

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,238.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1101
CFM @ 0.000-In. SP3179
CFM @ 0.125-In. SP3061
CFM @ 0.250-In. SP2944
CFM @ 0.375-In. SP2812
CFM @ 0.500-In. SP2665
CFM @ 0.625-In. SP2504
CFM @ 0.750-In. SP2301
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.2 / 1.1
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11 "
Înălțimea de admisie (în.)22 7 / 8
Lățime admisie (in.)22 7 / 8
Max. BHP0.52
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13 3/8 in.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor1/2
RPM motor1229
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.11 "
Înălțimea de ieșire22 7 / 8 "
Lățime de ieșire22 7 / 8 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.1
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 98.091
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPPreț
DAYTON 5AV79 Suflantă pentru conducte 16 in | AE3BFW 5AV79------11-5/8 "-€3,197.17
DAYTON 7H458 Suflantă pentru conducte 16 in | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.52€4,097.45
DAYTON 7H459 Suflanta pentru conducte 16 in | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€4,166.93
DAYTON 7H473 Suflantă pentru conducte 16 in | AF3KUJ 7H473294612613641261120712.9-2.8 / 1.411 "0.78€3,997.40
DAYTON 7H474 Suflantă pentru conducte 16 in | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9 / 1.411 "1.04€4,351.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H472 Suflantă de conductă 16 in
€4,238.10 /unitate