Suflantă DAYTON 7HR53 18 1/8 in | AF3LKU

DAYTON 7HR53 Suflantă 18 1/8 in

În stoc
Articol: AF3LKU Model: 7HR53

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,562.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă590
CFM @ 0.125-In. SP5800
CFM @ 0.250-In. SP5460
CFM @ 0.500-In. SP4560
CFM @ 0.750-In. SP3210
CFM @ 1.000-In. SP1060
Înălțimea de descărcare (în.)18.75
Lățime de descărcare (in)16.75
Amplificatori de încărcare completă5.8-5.3 / 2.6
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei29 1 / 16 "
Lungimea carcasei26.875 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei16.75 "
Hz60
Dia admisie.18-5/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă670
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor2
Izolație motorieClasa F
RPM motor1735
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
Diagrama arborelui.1"
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților17 13 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.3309
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant DAYTON 7HR43 18 1/8 in | AF3LKH 7HR4329 1 / 16 "47044401Clasa B1725Condensator-Start1€3,067.65
Suflantă DAYTON 7HR45 18 1/8 in | AF3LKK 7HR4529 1 / 16 "59058002Clasa B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1€3,673.62
Suflantă DAYTON 7HR51 18 1/8 in | AF3LKR 7HR5129 1 / 16 "47044401Clasa F17353-Faza3€3,475.68
Suflantă DAYTON 7HR52 18 1/8 in | AF3LKT 7HR5229 1 / 16 "53551801.5Clasa F17353-Faza3€3,552.57
Suflantă DAYTON 7HR54 18 1/8 in | AF3LKV 7HR5429 1 / 16 "67066803Clasa F17503-Faza3€3,841.17
Suflantă DAYTON 7HR76 18 1/8 in | AF3LLU 7HR7615.25 "47044401Clasa B1725Condensator-Start1€3,241.98
Suflant DAYTON 7HR78 18 1/8 in | AF3LLW 7HR7815.25 "59058002Clasa B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1€3,847.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR53 Suflantă 18 1/8 in
€3,562.75 /unitate