DAYTON 7HZ05 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3MDL

DAYTON 7HZ05 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3MDL Model: 7HZ05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,828.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.5 "
Lungimea bazei40.5 "
Lățimea bazei40.5 "
Tip rulmentRulment cu manșon lubrifiat permanent
CFM @ 0.125-In. SP9474
CFM @ 0.250-In. SP9168
CFM @ 0.375-In. SP8913
CFM @ 0.500-In. SP8643
CFM @ 0.675-In. SP8289
CFM @ 0.750-In. SP7935
CFM @ 0.875-In. SP7585
CFM @ 1.000-In. SP7218
CFM @ 1.250-In. SP6348
CFM @ 1.500-In. SP5240
Lungimea descărcării (în.)19-1 / 8
Lățime de descărcare (in)22.25
Fan RPM841
Zona de filtrare (pătrat-ft)5-1 / 4
Înălțimea filtrului (în.)21-5 / 8
Adâncimea carcasei filtrului (in.)32
Înălțimea carcasei filtrului (în.)30-3 / 4
Lățimea carcasei filtrului (in.)35-1 / 8
Material de filtrareAluminiu
Lățimea filtrului (în.)34-5 / 8
Înălțimea carcasei42 "
Lungimea carcasei42 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei75 "
Max. BHP5.52
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare14.5-13.1 / 6.5
CP motor5
Hz motor60
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Numărul de filtre necesare2
Fază3
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.41
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.39
TipTransmisie centrifugă cu curea, cu pachet de transmisie
Alezaj roată1"
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 240.4337
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime filtru (in) (7/8)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7HY73 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€3,401.33
DAYTON 7HY74 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€3,361.32
DAYTON 7HY75 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€3,466.63
DAYTON 7HY76 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€3,522.93
DAYTON 7HY77 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,881.28
DAYTON 7HY78 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-220/440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€3,590.65
DAYTON 7HY79 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,697.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HZ05 Aerisire de alimentare cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€6,828.95 /unitate