DAYTON 7J628 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 1908 Cfm | AF3MUY

DAYTON 7J628 Suflantă în linie de transmisie cu cureaua 1908 Cfm

În stoc
Articol: AF3MUY Model: 7J628

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,787.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentPillowblock sigilat
RPM suflantă1427
CFM @ 0.000-In. SP1908
CFM @ 0.125-In. SP1842
CFM @ 0.250-In. SP1758
CFM @ 0.375-In. SP1677
CFM @ 0.500-In. SP1573
CFM @ 0.625-In. SP1449
CFM @ 0.750-In. SP1306
Amplificatori de încărcare completă6.7 / 3.4-3.4
Înălţime21 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.9-3/8 "
Înălțimea de admisie (în.)17-7 / 8
Lățime admisie (in.)17-7 / 8
Max. BHP0.35
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
RPM motor1725
Tipul motoruluiFază divizată
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.9-3/8 "
Înălțimea de ieșire17.875 "
Lățime de ieșire17.875 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.13.8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.6
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.13.4
Control de vitezaNu
TipCentrifugal cu transmisie cu centură, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.3275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPPreț
DAYTON 7J627 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Pillowblock sigilat1292955----€3,063.57
DAYTON 7J629 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Pillowblock sigilat1627170814611087--€3,125.48
DAYTON 7J630 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Pillowblock sigilat1627170814611087--€3,266.14
DAYTON 7J631 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Pillowblock sigilat18722138196017531480-€3,017.04
DAYTON 7J632 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Pillowblock sigilat18722138196017531480-€3,072.63
DAYTON 7J633 Suflantă în linie Transmisie cu cureaua 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Pillowblock sigilat205724322294212519351698€2,986.28
DAYTON 7J634 Suflantă în linie Transmisie cu curea 2751 Cfm | AF3MVE 7J6342490Pillowblock sigilat205724322294212519351698€3,394.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J628 Suflantă în linie de transmisie cu cureaua 1908 Cfm
€2,787.73 /unitate