Suflantă DAYTON 7K406 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3NDY

DAYTON 7K406 Suflantă cu pachet de antrenare 208-230/460 volți

În stoc
Element: AF3NDY Model: 7K406

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,307.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă885
CFM @ 0.250-In. SP21,120
CFM @ 0.500-In. SP20,614
CFM @ 0.750-In. SP20,108
CFM @ 1.000-In. SP19,599
CFM @ 1.500-In. SP18,557
CFM @ 2.000-In. SP17,457
CFM @ 2.500-In. SP16,258
CFM @ 3.000-In. SP14,881
dBA @ 5 Picioare78
Adâncime60-7/8 "
Amplificatori de încărcare completă27.2-24.6 / 12.3
Înălţime72.125 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.39 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP9.97
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor215T
CP motor10
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Înălțimea de ieșire39.25 "
Lățime de ieșire28.5 "
FazăTrei
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-15/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților36 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții13 1 / 16 "
Lăţime62.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 516.3782
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț
Suflantă DAYTON 7K332 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€3,247.74
Suflantă DAYTON 7K333 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3 / 0.6521.875 "€3,013.12
Suflantă DAYTON 7K334 cu pachet de antrenare 115/230 volți | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€3,425.27
Suflantă DAYTON 7K335 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8 / 0.821.875 "€3,228.44
Suflantă DAYTON 7K336 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9 / 0.921.875 "€3,210.60
Suflantă DAYTON 7K337 cu pachet de antrenare 115/208-230 volți | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€3,198.27
Suflantă DAYTON 7K338 cu pachet de antrenare 208-230/460 volți | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8 / 1.421.875 "€3,367.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7K406 Suflantă cu pachet de antrenare 208-230/460 volți
€22,307.20 /unitate