Suflantă DAYTON 7K418 20 inch curbă înainte | AF3NEL

DAYTON 7K418 Suflantă 20 inch Curbă înainte

În stoc
Articol: AF3NEL Model: 7K418

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,284.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă800
CFM @ 1.000-In. SP17,270
CFM @ 1.250-In. SP16,080
CFM @ 1.500-In. SP17,710
CFM @ 2.000-In. SP11,280
Adâncime32-3/4 "
Amplificatori de încărcare completă55.3-50.0 / 25.0
Înălţime38 "
Finisajul locuințelorNici unul
Material carcasăOțel galvinizat
Hz60
Dia admisie.16-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor256T
CP motor20
Izolație motorieClasa F
RPM motor1775
Tipul motorului3-Faza
Înălțimea de ieșire24.75 "
Lățime de ieșire24.75 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-5/8 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții20 "
Lăţime36.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 258.453
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăFinisajul locuințelorMaterial carcasăHzPreț
DAYTON 7J512 Suflantă 20 inch curbă înainte | AF3MPG 7J512-3105360-3.2-3.2 / 1.6GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid50/60€6,497.58
DAYTON 7J513 Suflantă 20 inch Curba înainte | AF3MPH 7J513-4008650-18.8 / 10.2-9.4GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€6,137.06
DAYTON 7J514 Suflantă 20 inch Curba înainte | AF3MPJ 7J514-4008650-6.0-5.8 / 2.9GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid50/60€6,255.78
DAYTON 7J515 Suflantă 20 inch Curba înainte | AF3MPK 7J515-450--9.4-8.5 / 4.2GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€6,584.65
DAYTON 7J516 Suflantă 20 inch curbă înainte | AF3MPL 7J516-525--14.5-13.1 / 6.5GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€6,517.11
DAYTON 7J517 Suflantă 20 inch Curba înainte | AF3MPM 7J517-610--20.4-18.5 / 9.2GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€6,943.68
DAYTON 7J518 Suflantă 20 inch curbă înainte | AF3MPN 7J51813,060760-886038.1-34.5 / 17.3GalvanizatOțel galvanizat cu ecartament greu, cu unghiuri de colț din oțel pentru suport rigid60€9,869.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7K418 Suflantă 20 inch Curbă înainte
€8,284.71 /unitate