Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON MH57-111G Roll Pin | AJ2BMU 46J775

DAYTON MH57-111G Roll Pin

În stoc
Articol: AJ2BMU Model: MH57-111GCrucea Ref: 46J775

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotiți pinul
Se potrivește mărciiDayton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON MH57-111G Roll Pin
€0.30 /unitate