Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH410-A 4 x 10 volute placate cu oțel antic | AE6KDY 5TFE7

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 suluri placate cu oțel antic

În stoc
Articol: AE6KDY Model: SPH410-ACrucea Ref: 5TFE7
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
€28.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul antic antichizat
Flux de aerCFM 86
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlama antica
Înălţime11.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)9.9
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie9.65 x 3.76 "
Inălțime totală11.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x10
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH410 4 x 10 Scroll Alama placata cu otel | AE6KDX 5TFE6 SPH410AlamăScroll Registrul de alamă placată cu oțel€28.42
GRATE DE DECOR SPH410-NKL 4 x 10 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDZ 5TFE8 SPH410-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€28.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH410-A 4 x 10 suluri placate cu oțel antic
€28.25 /unitate