Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR SPH410 4 x 10 Scroll Alama placata cu otel | AE6KDX 5TFE6

DECOR GRATES SPH410 4 x 10 Scroll din alamă placată cu oțel

În stoc
Articol: AE6KDX Model: SPH410Crucea Ref: 5TFE6
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
€28.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScroll Registrul de alamă placată cu oțel
Flux de aerCFM 86
ConstrucţieGrilă frontală din oțel placat și cutie de amortizor din plastic cu filă de control al fluxului de aer
Adâncime1.38 "
finalizareaAlamă
Înălţime11.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)9.9
Max. Lățimea conductei (în.)4.01
Deschidere obligatorie9.65 x 3.76 "
Inălțime totală11.5 "
Lățimea totală5.5 "
Tip4x10
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolPreț
GRATE DE DECOR SPH410-A 4 x 10 volute placate cu oțel antic | AE6KDY 5TFE7 SPH410-AAlama anticaScroll Registrul antic antichizat€28.25
GRATE DE DECOR SPH410-NKL 4 x 10 Scroll Oțel Placat Nichel | AE6KDZ 5TFE8 SPH410-NKLNichelScroll Registrul de nichel placat cu oțel€28.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES SPH410 4 x 10 Scroll din alamă placată cu oțel
€28.42 /unitate