Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATE DE DECOR WML212-N 2 x 12 lambriuri de arțar masiv Natural | AE6KGJ 5TFL5

DECOR GRATES WML212-N 2 x 12 perle de arțar masiv natural

În stoc
Articol: AE6KGJ Model: WML212-NCrucea Ref: 5TFL5
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
€29.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegistrul natural de arțar masiv cu lambriuri
Flux de aerCFM 57
ConstrucţieGrilă frontală din lemn de arțar și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer
Adâncime1.7 "
finalizareaLăcuit Natural
Înălţime13.5 "
Max. Înălțimea conductei (în.)11.94
Max. Lățimea conductei (în.)2.41
Deschidere obligatorie11.69 x 2.16 "
Inălțime totală13.5 "
Lățimea totală3.9 "
Tip2x12
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS4421909780
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăFlux de aerConstrucţieTipLăţimefinalizareaÎnălţimeArticolPreț
GRATE DE DECOR WL212-N 2 x 12 lambriute Stejar masiv Natural | AE6KEW 5TFG8 WL212-N3.9 "CFM 57Grila frontală din lemn de stejar și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x123.5 "Lăcuit Natural13.5 "Registrul natural din stejar masiv€28.88
GRATE DE DECOR WL214-N 2 x 14 lambriu stejar masiv natural | AE6KEX 5TFG9 WL214-N3.84 "Cfm 59Grila frontală din lemn de stejar și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x143.84 "Lăcuit Natural15.5 "Registrul natural din stejar masiv€29.16
GRATE DE DECOR WL212-U 2 x 12 lambriuri Stejar masiv nefinisat | AE6KFW 5TFK3 WL212-U3.9 "CFM 57Grila frontală din lemn de stejar și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x123.5 "Neterminat13.5 "Registrul neterminat din stejar solid€26.41
GRATE DE DECOR WL214-U 2 x 14 lambriuri Stejar masiv nefinisat | AE6KFX 5TFK4 WL214-U3.84 "Cfm 59Grila frontală din lemn de stejar și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x143.84 "Neterminat15.5 "Registrul neterminat din stejar solid-
RFQ
GRATE DE DECOR WLC210-N 2 x 10 lambriuri Cireș masiv Natural | AE6KGB 5TFK8 WLC210-N3.78 "CFM 51Grila frontală Cherry Wood și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x103.78 "Lăcuit Natural11.5 "Registrul natural de cireș solid cu lambriuri€36.38
GRATE DE DECOR WLC212-N 2 x 12 lambriute Cireș masiv Natural | AE6KGC 5TFK9 WLC212-N3.9 "CFM 57Grila frontală Cherry Wood și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x123.5 "Lăcuit Natural13.5 "Registrul natural de cireș solid cu lambriuri€37.95
GRATE DE DECOR WLC214-N 2 x 14 lambriute Cireș masiv Natural | AE6KGD 5TFL0 WLC214-N3.84 "Cfm 59Grila frontală Cherry Wood și cutie de amortizor din plastic cu control al fluxului de aer2x143.84 "Lăcuit Natural15.5 "Registrul natural de cireș solid cu lambriuri€44.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DECOR GRATES WML212-N 2 x 12 perle de arțar masiv natural
€29.79 /unitate