Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEFELSKO PosiTector UTG Std Instrument cu ultrasunete pentru grosime | AB4GDU 1XTG3

DEFELSKO Indicator de grosime cu ultrasunete PosiTector UTG Std

În stoc
Articol: AB4GDU Model: PosiTector UTG StdCrucea Ref: 1XTG3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,009.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Acuratete+/-0.00" și +/-0.01 mm
Material de bazaFeroase și neferoase
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu3ft
Stocarea datelorDa
Frecvență5 MHz
interfaţăImprimare USB + IR
Interval de măsurare0.040 până la 5.0 inci (1 până la 125 mm)
Rezoluţie0.001/ 0.01 in./ mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rata de măsurare (6 citiri / sec.)
    • Capacitate de înregistrare (250)
    • Domenii de viteză (0.0492 până la 0.393 In / uSec, 1250 până la 10,000 XNUMX M / Sec)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial de bazaLungime cabluInterval de măsurarePreț
DEFELSKO PosiTector UTG ME Instrument cu ultrasunete de grosime de la 0.100 la 5 in | AB9KRB 2DPP2 PosiTector UTG ME+/-0.001", +/-0.01 mmOţel3 Ft / 0.9 M0.100 până la 5.0 inci (2.5 până la 125 mm)€3,670.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEFELSKO Indicator de grosime cu ultrasunete PosiTector UTG Std
€2,009.85 /unitate