Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEFELSKO PosiTector UTG ME Instrument cu ultrasunete de grosime de la 0.100 la 5 in | AB9KRB 2DPP2

DEFELSKO Indicator de grosime cu ultrasunete PosiTector UTG ME de la 0.100 la 5 inchi

În stoc
Articol: AB9KRB Model: PosiTector UTG MECrucea Ref: 2DPP2

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,575.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime cu ultrasunete
Acuratete+/-0.001", +/-0.01 mm
Material de bazaOţel
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu3 Ft / 0.9 M
Stocarea datelorDa
Frecvență5 MHz
interfaţăImprimare USB + IR
Interval de măsurare0.100 până la 5.0 inci (2.5 până la 125 mm)
Rezoluţie0.001/ 0.01 in./ mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rata de măsurare (3 citiri / sec.)
    • Capacitate de înregistrare (10,000)
    • Domenii de viteză (0.0492 - 0.393 "/ uSec, 1250 - 10,000 XNUMX M / sec)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial de bazaLungime cabluInterval de măsurarePreț
DEFELSKO PosiTector UTG Std Instrument cu ultrasunete pentru grosime | AB4GDU 1XTG3 PosiTector UTG Std+/-0.00" și +/-0.01 mmFeroase și neferoase3ft0.040 până la 5.0 inci (1 până la 125 mm)€1,964.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEFELSKO Indicator de grosime cu ultrasunete PosiTector UTG ME de la 0.100 la 5 inchi
€3,575.19 /unitate