DELRIN 2VEU2 Foaie de acetal alb 3/8 inch T 12 x 48 in | AC3PWX

DELRIN 2VEU2 Foaie de acetal alb 3/8 inch T 12 x 48 in

În stoc
Element: AC3PWX Model: 2VEU2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialCopolimer acetal
Tip de materialGrad 150
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Forța de tracțiune11,000 psi
Grosime0.375 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920995000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTip de materialForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
DELRIN 2VEP6 Foaie de acetal alb 1/4 inch T 12 x 12 in | AC3PVZ 2VEP6Alb12 "Grad 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€50.83
DELRIN 2VEP7 Foaie de acetal alb 3/8 inch T 12 x 12 in | AC3PWA 2VEP7Alb12 "Grad 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€77.95
DELRIN 2VEP8 Foaie de acetal alb 1/2 inch T 12 x 12 in | AC3PWB 2VEP8Alb12 "Grad 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€85.78
DELRIN 2VEP9 Foaie de acetal alb 5/8 inch T 12 x 12 in | AC3PWC 2VEP9Alb12 "Grad 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€126.32
DELRIN 2VER1 Foaie de acetal alb 3/4 inch T 12 x 12 in | AC3PWD 2VER1Alb12 "Grad 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€134.48
DELRIN 2VER2 Foaie de acetal alb 1 inch T 12 x 12 in | AC3PWE 2VER2Alb12 "Grad 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€250.14
DELRIN 2VER3 Foaie de acetal alb 1 1/4 T 12 x 12 inchi | AC3PWF 2VER3Alb12 "Grad 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€236.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELRIN 2VEU2 Foaie de acetal alb 3/8 inch T 12 x 48 in
€305.67 /unitate