Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELRIN 2XMY9 Rod Acetal Brown 1 3/4 Inch Diameter x 3 Feet Length | AC3YNT

DELRIN 2XMY9 Tijă acetal maro 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AC3YNT Model: 2XMY9
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
€472.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriMaro inchis
Diametru1.75 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialHomopolimer acetal
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune8000 psi
TipAF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruToleranța diametruluiLungimeForța de tracțiuneTipPreț
DELRIN 2XMG1 Tijă Acetal 150 alb 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJB 2XMG1Alb1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.33
DELRIN 2XMG2 Tijă Acetal 150 alb 5/16 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJC 2XMG2Alb5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.78
DELRIN 2XMG3 Tijă Acetal 150 alb 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJD 2XMG3Alb3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.29
DELRIN 2XMG4 Tijă Acetal 150 alb 7/16 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJE 2XMG4Alb7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.64
DELRIN 2XMG5 Tijă Acetal 150 alb 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJF 2XMG5Alb1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.59
DELRIN 2XMG6 Tijă Acetal 150 alb 9/16 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJG 2XMG6Alb9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.27
DELRIN 2XMG7 Tijă Acetal 150 alb 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AC3YJH 2XMG7Alb5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€5.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELRIN 2XMY9 Tijă acetal maro 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime
€472.67 /unitate