Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G GR1250L625PCSM2 Tumbler cu disc Blocare ușă glisantă Lungime în formă | AG4LNP 34GU53

DELTA LOCK G GR1250L625PCSM2 Tumbler cu disc Încuietoare ușii glisante în formă de lungime

În stoc
Articol: AG4LNP Model: G GR1250L625PCSM2Crucea Ref: 34GU53
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
€41.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare pentru ușă glisantă cu pahar de disc
Bolt Hole Dia. (În.)1-3 / 16
Cilindru7 / 8 "
finalizareaChrome lustruit
Pentru grosimea ușii3 / 8 "
Număr cheie6200
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)5/8
TipȘurub în formă de L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301600000

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiTipPreț
DELTA LOCK G SR1250R625PCSM2 Încuietoare ușă glisantă cu disc Tumbler 7/8 in. | AG4LNL 34GU50 G SR1250R625PCSM21-1/4 "Bolt rotund€40.24
DELTA LOCK G SR1250T444PCSM2 Încuietoare ușă glisantă cu disc Tumbler 1-1/4 in. | AG4LNM 34GU51 G SR1250T444PCSM21-1/4 "Șurub de blocare€41.45
DELTA LOCK G GR1250R625PCSM2 Blocare ușă glisantă cu disc Tumbler Bolt rotund | AG4LNN 34GU52 G GR1250R625PCSM23 / 8 "Bolt rotund€62.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G GR1250L625PCSM2 Tumbler cu disc Încuietoare ușii glisante în formă de lungime
€41.68 /unitate