Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROIECTATORI EDGE L955 Proiector cu mișcare LED 13.5W 3.6VDC 6500K | AH8ETN 38NH75

DESIGNER'S EDGE Proiector L955 LED Motion 13.5W 3.6VDC 6500K

În stoc
Articol: AH8ETN Model: L955Crucea Ref: 38NH75
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
€203.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiector LED cu mișcare
Temp. Culoare6500 K
Înălţime5.5 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăPlastic
Lungime13.125 "
Material LensPlastic
Distribuția luminiiLarg
Lumeni270
Lumeni pe watt20.0
MontarePerete
Viață evaluată50,000 ore
GaranțieLimită de 90 de zile
Watts13.5
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2973
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)21.91
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESIGNER'S EDGE Proiector L955 LED Motion 13.5W 3.6VDC 6500K
€203.95 /unitate