Clema de blocare Destaco 374 este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru tragerea pieselor de prelucrat. Aceste cleme sunt ideale pentru prinderea și închiderea pieselor de prelucrat care sunt perpendiculare pe suprafața de montare. Clema este folosită pentru a deschide și închide repetitiv ușile și capacele în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Această clemă de blocare în stil cârlig în U are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru o operare rapidă, sigură și cu o singură mână, pentru a îmbunătăți productivitatea. Această clemă de blocare este fabricată din oțel pentru a oferi rezistență și pentru a reduce ruperea / îndoirea / defectarea clemei la sarcini grele. Oferim, de asemenea, Cleme de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 344 având o capacitate maximă de reținere de 2000 lb și un raport forță/forță aplicată de 45:1. Dacă doriți să comandați aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25 / 50 / 100 mm), adăugați pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
- Clema de blocare Destaco 374 este utilizată în timpul operațiunilor de turnare și asamblare din industria aerospațială, transport, auto și procesare alimentară și ambalare. Această clemă este, de asemenea, ideală pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, bidoanelor, containerelor, vaselor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 374 are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe orice suprafață și o capacitate maximă de 4000 lb.
- Această clemă este integrată cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operarea clemei cu o singură mână.
- Este echipat cu o bară de tragere filetată în formă de U (vertical) pentru reglare ușoară.
- Această clemă are o construcție din oțel pentru o rigiditate structurală excepțională și durabilitate pentru a rezista la medii extrem de abrazive / condiții industriale.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 36:1.
- Mișcarea de tragere a clemei fără control cu degetul mare este de 1.67 inchi, iar capacitatea maximă de reglare a cârligului este de 2.03 inchi.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb Destaco (374215) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
- Placa de blocare Destaco 375509 poate fi utilizată alternativ pentru închiderea strânsă a clemei la apăsarea mânerului
- Pârghia de control pentru degetul mare de schimb Destaco 375-ZB1 este utilizată pentru a înlocui pârghia patentată de control cu degetul mare a clemei de blocare Destaco 374.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare Destaco 374 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 374 are două perechi de găuri de montare filetate pentru înșurubarea rapidă și sigură a bazei cu flanșă pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă Destaco cleme manuale cu specificații similare cu cele ale clemei de blocare cu acțiune de tragere Destaco 374?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu diferite lungimi de cârlig: cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (374-M-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (374-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (374-M-100).
Î. Ce lubrifiant este recomandat pentru utilizare cu clema de blocare Destaco 374 la reconstrucție?
A. Se recomandă utilizarea grăsimilor de cuplare precum Mobil XTC cu toate clemele mecanice ale mărcii, cum ar fi clema de blocare 374.
Î. Culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco înseamnă ceva?
A. Culoarea roșie a mânerelor este utilizată pentru a indica locația mânerului și când și unde ar trebui să-l apuce utilizatorul.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele mânerelor clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au 3 componente principale - un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea forță perpendiculară pe bază și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Cum se selectează tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.