Clema verticală Destaco 527 este ideală pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Clema de blocare verticală Destaco este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Bara sa solidă poate fi ușor modificată pentru a se potrivi cerințelor aplicației. Această clemă de blocare verticală este dotată cu un braț de strângere în stil bară solidă pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Clema Destaco 527 este proiectată pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Dispune de bucșe din oțel călit la punctele de pivotare pentru a asigura o durabilitate ridicată. Vine cu o manetă pentru degetul mare pentru deschiderea cu ușurință a clemei după operare. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru prelucrare, produse alimentare și ambalare, verificarea închiderilor și aplicații de prelucrare a lemnului. Cleme din seria Destaco 528 sunt oferite și în variante de bază cu flanșă și bază de montare frontală Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema de blocare verticală Destaco 527 este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv sudare, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și operațiuni de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 527 dispune de un braț de strângere în stil bară solidă pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia.
- Vine cu o manetă pentru degetul mare pentru deschiderea cu ușurință a clemei după operație.
- Clema de blocare a comutatorului Destaco de menținere verticală are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura un ciclu de viață lung.
- Mânerul din plastic viu colorat asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Construcția din oțel carbon de înaltă rezistență a clemei de blocare a clemei de menținere verticală Destaco oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul cu oxid negru asigură rezistența la abraziune.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru.
- Bara de prindere a clemei de blocare Destaco verticală poate fi deschisă până la 195 de grade pentru a curăța zona de lucru și pentru o funcționare superioară.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu comutare verticală Destaco 527 dispune de un braț de strângere în stil bară solidă pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia.
- Vine cu o manetă pentru degetul mare pentru deschiderea cu ușurință a clemei după operație.
- Clema de blocare a comutatorului Destaco de menținere verticală are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura un ciclu de viață lung.
- Mânerul din plastic viu colorat asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Construcția din oțel carbon de înaltă rezistență a clemei de blocare a clemei de menținere verticală Destaco oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul cu oxid negru asigură rezistența la abraziune.
- Are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru.
- Bara de prindere a clemei de blocare Destaco verticală poate fi deschisă până la 195 de grade pentru a curăța zona de lucru și pentru o funcționare superioară.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme de bază cu flanșă, cum ar fi clema Destaco 527, au o bară de strângere solidă care este acţionată manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.