Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă cu acțiune în linie dreaptă DESTACO 614-M, înălțimea pistonului 0.69 inchi, capacitate de reținere 1200 lbs. | AJ8AYY

DESTACO 614-M Clemă cu acțiune în linie dreaptă, înălțimea pistonului 0.69 inchi, capacitate de reținere 1200 lbs.

În stoc
Element: AJ8AYY Model: 614-M
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
€524.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu acțiune în linie dreaptă
Lungimea bazei3.66 "
Lățimea bazei1.38 "
Stilul mâneruluiDrept
Capacitate de deținere1200 lbs.
MaterialOţel
Baza de montareFlanșă
Inălțime totală6"
Lungime totală5.7 "
PistonRundă
Înălțimea pistonului0.69 "
Dimensiunea filetului pistonuluiM8
Comutați Lock PlusNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)11.2
Lățimea navei (cm)3.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 614-M pentru menținerea sarcinilor de până la 1200 lb; ideal pentru aplicații precise de prindere
    • Oțel construit cu finisaj oxid negru pentru rezistență la coroziune
    • Dispune de un mâner acoperit cu vinil pentru o prindere ergonomică și, de asemenea, are un piston filetat blocabil
    • Oferă anti-rotație sub sarcini de torsiune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 614-M Clemă cu acțiune în linie dreaptă, înălțimea pistonului 0.69 inchi, capacitate de reținere 1200 lbs.
€524.03 /unitate