Gripperul paralel cu pană dublă Destaco RP-15 este proiectat pentru poziționarea pieselor și operațiuni repetabile în aplicații de înaltă presiune, asigurând repetabilitate și precizie. Este ideal pentru manipularea pieselor delicate cu comenzi ale supapelor, camere curate și medii ostile, degete precise de prindere și aplicații la temperaturi înalte care utilizează Viton sigilat intern. Este folosit în industria auto și electronică, unde piesele au geometrie previzibilă. Această pinza paralelă folosește un piston și aer comprimat pentru a acționa fălcile și oferă joc lateral zero folosind rulmenți cu role Dual-V cu frecare redusă. Această prindere ușoară și compactă este capabilă să ofere o forță de prindere de până la 70 lb, la presiuni cuprinse între 40 și 100 psi. Gripperul Destaco RP-15 poate funcționa la temperaturi cuprinse între -30 grade și 180 grade Fahrenheit. Designul patentat cu pană dublă a prinderii poate oferi o forță de prindere extrem de mare față de dimensiunea raportului și are un fund din oțel călit pentru aplicații de presare parțială. Este compatibil cu cabluri pentru senzori de deconectare rapidă, senzori de efect și rezistivi, supape de siguranță, kituri de montare a senzorilor și kituri de reparații pentru soluții de înaltă performanță de reținere a lucrărilor, automatizare și izolare.
Utilizari:
Griperul paralel cu pană dublă Destaco RP-15 este utilizat pentru manipularea pieselor delicate cu control al supapelor, cerințe precise ale degetelor de prindere lungi și aplicații de temperatură/presiune ridicată în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Gripperul paralel cu pană dublă Destaco RP-15 are garnituri Viton pentru aplicații la temperaturi înalte.
- Oferă repetabilitate și poziționare excelente ale pieselor.
- Această pinza permite operarea nesincronă a fălcilor cu cele 2 fălci ale sale, la temperaturi cuprinse între -30 grade și 180 grade Fahrenheit.
- Dispune de rulmenți cu role duble-V cu frecare scăzută pentru a preveni jocul lateral.
- Gripperul paralel Destaco RP-15 are un design ușor și compact pentru o montare ușoară.
- Este capabil să ofere o cursă de 0.5 inchi cu o forță de prindere de 70 lb.
- Designul patentat cu două pană a prinderii poate oferi o forță de prindere extrem de mare față de dimensiunea raportului.
- Această unitate are un fund din oțel călit pentru aplicații de presare parțială.
Accesorii compatibile:
- Destaco OSMK-003: Aceste kituri de montare pentru senzori sunt concepute pentru prinderile paralele cu pană dublă RP-15 ale mărcii.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Aceste cabluri cu senzori de deconectare rapidă au lungimi de 2 mm (CABL-010) și 5 mm (CABL-013).
- Destaco (OFSV-001) și (OFSV-004): Aceste supape de siguranță sunt ideale pentru soluții de înaltă performanță de reținere a lucrărilor, automatizare și izolare.
Standarde și aprobări:
Grinza paralelă cu pană dublă Destaco RP-15 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Gripperul paralel cu pană dublă Destaco RP-15 are o suprafață de glisare cu propulsor, rotativ și de prindere care permit montarea ușoară și directă.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenți la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Care este avantajul prinderii paralele față de prinderea unghiulară?
R. Pe măsură ce degetele se potrivesc în zone mici, clemele paralele Destaco sunt capabile să tragă o piesă în jos în interiorul unei mașini, în timp ce clemele unghiulare sunt folosite doar pentru a scoate sculele din drum.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.