Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO Gripper paralel RPL-2, profil scăzut, cursă 0.5 inchi, lungimea degetelor 3 inci

În stoc
Element: AH2HCH Model: RPL-2Crucea Ref: 28WM15
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
€785.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGripper.
Acuratete0.002 "
Alezaj cilindru0.438 "
Lungimea degetului3"
Forța de prindere26 lbs.
Număr de fălci2
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Cursă1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grip paralel Destaco RPL-2 conceput pentru aplicații de manipulare a pieselor mici
    • Echipat cu rulment cu role dual-V preîncărcat brevetat pentru o precizie ridicată și menținerea jocului lateral zero
    • Dispune de funcționare sincronă a fălcilor pentru a crea o forță de prindere de până la 26 lbsf, ideală pentru aplicații de joasă presiune
    • Include etanșare Buna-N (nitril) pentru manipularea substanțelor chimice și compușilor agresivi, nisip sau resturi
    • Oferă o poziționare excelentă a pieselor și repetabilitate
    • Capacitate de a rezista la temperaturi de funcționare cuprinse între -35 și 80 de grade C

Variante de produs

ProdusModelAlezaj cilindruLungimea degetuluiForța de prindereCursăPreț
DESTACO RPL-4 Grip paralel cu profil redus cu 2 fălci, garnituri din viton, cursă de 1 inch | AH6HPZ 36C629 RPL-40.5 "5"36 lbs.1"€1,225.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO Gripper paralel RPL-2, profil scăzut, cursă 0.5 inchi, lungimea degetelor 3 inci
€785.30 /unitate