Grinza paralelă cu profil redus Destaco RPL-4 este proiectată pentru poziționarea pieselor și operațiuni repetabile în aplicații de înaltă presiune. Este ideal pentru manipularea pieselor delicate cu comenzi ale supapelor, camere curate și medii dure, degete de prindere precise și aplicații la temperaturi înalte care utilizează garnituri Viton. Este folosit în industria auto și electronică, unde piesele au geometrie previzibilă. Utilizează piston și aer comprimat pentru a acționa fălcile și oferă joc lateral zero folosind rulmenți cu role Dual-V cu frecare redusă. Această prindere ușoară și compactă este capabilă să ofere o forță de prindere de până la 36 lb, la presiuni cuprinse între 5 și 100 psi. Gripperul Destaco RPL-4 poate funcționa la temperaturi cuprinse între -30 grade și 180 grade Fahrenheit. Este compatibil cu cabluri pentru senzori de deconectare rapidă, senzori de efect și rezistivi, supape de siguranță, kituri de montare a senzorilor și kituri de reparații pentru soluții de înaltă performanță de reținere a lucrărilor, automatizare și izolare.
Utilizari:
Griperul paralel cu profil redus Destaco RPL-4 este utilizat pentru manipularea pieselor delicate cu controlul supapelor, cerințele precise ale degetelor de prindere lungi și aplicații de temperatură/presiune ridicată în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Gripperul paralel cu profil redus Destaco RPL-4 are garnituri Viton pentru aplicații la temperaturi înalte.
- Oferă repetabilitate și poziționare excelente ale pieselor.
- Oferă rulmenți cu role dual-V cu frecare scăzută pentru a preveni jocul lateral.
- Această pinza permite operarea nesincronă a fălcilor la temperaturi cuprinse între -20 și 300 de grade Fahrenheit.
- Este capabil să ofere o cursă de 1 inch cu o forță de prindere de 160 N.
- Gripperul paralel cu profil redus Destaco RPL-4 are un design ușor și compact pentru o montare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Destaco OSMK-008: Aceste kituri de montare pentru senzori sunt concepute pentru prinderile paralele cu profil redus RPL-4 ale mărcii.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Aceste cabluri cu senzori de deconectare rapidă au lungimi de 2 mm (CABL-010) și 5 mm (CABL-013).
- Senzori cu efect Destaco (OHSP-017) și rezistivi (OHSN-017) și supape de siguranță (OFSV-001 și OFSV-004): Sunt ideali pentru soluții de înaltă performanță de menținere a lucrărilor, automatizare și izolare.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Gripperul paralel cu profil redus Destaco RPL-4 are o suprafață de glisare cu propulsor, rotativ și de prindere care permit montarea ușoară și directă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul prinderii paralele față de prinderea unghiulară?
R. Pe măsură ce degetele se potrivesc în zone mici, clemele paralele Destaco sunt capabile să tragă o piesă în jos în interiorul unei mașini, în timp ce clemele unghiulare sunt utile doar pentru a scoate sculele din drum.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.