Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEVILBISS FLG-CNS-115 Pistol de pulverizare cu sifon 0.059 inchi/1.5 mm | AA4UWE 13E902

DEVILBISS FLG-CNS-115 Pistol de pulverizare cu sifon 0.059 inchi/1.5 mm

În stoc
Articol: AA4UWE Model: FLG-CNS-115Crucea Ref: 13E902
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
€839.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer10.4 cfm @ 40 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate24 uncie
Viteza de livrare a fluiduluiDe la mediu la rapid
Tipul de livrare a fluiduluiSifon
Dimensiunea duzei0.059 "/ 1.5 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiMediu
Dimensiunea modelului12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8424209000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS FLG-CNS-115 Pistol de pulverizare cu sifon 0.059 inchi/1.5 mm
€839.53 /unitate