A B Bateriile incluse: Nu , Capacitate: 4000 lbs. , Culoare: Albastru, galben , Lungimea cablului: 96 ft. , Adâncime: 96 " , Lungimea cablului de alimentare pentru controlul piciorului: 96 " , Culoare cadrul: Albastru, galben , Include: Rampe de apropiere incluse , Hardware de instalare inclus: Da , Material: Oţel , Tip operațiune: Picior operat , Faza: 1 , Lungimea cablului de alimentare: 96 ft. , Gradul de acces la rampă: 300 grade , Interval RPM: 3 - 12 RPM , Materialul plăcii turnante: Oţel , Voltaj: 115V AC