VESTIL Carusel POW-CAR-50, 4000 lb. Capacitate, Albastru/Galben, Semi Automtic

În stoc
Element: AG7XLC Model: POW-CAR-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,640.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma rotativă
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu96 ft.
Lungimea cablului de alimentare pentru controlul piciorului96 "
Culoarea cadruluiAlbastru, galben
HP0.5 CP
Hardware de instalare inclusDa
Lungime85.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Tipul operațieiPicior operat
Fază1
Sursa de putereelectric
Gama RPM3 - 12 RPM
Diametrul platoului rotativ50 "
Înălțimea plăcii rotative2.06 "
Voltaj115V AC
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 201.15
Înălțimea navei (cm)39.69
Lungimea navei (cm)216.54
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPArticolLungimeSursa de putereDiametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativeLăţimePreț
Carusel motorizat VESTIL POW-CAR-AR5, profil redus, cu rampă | CE3EMZ POW-CAR-AR51/2 CPCarusel motorizat96 "Cu cablu electric51 "1"92 5 / 8 "€6,679.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carusel POW-CAR-50, 4000 lb. Capacitate, Albastru/Galben, Semi Automtic
€6,640.42 /unitate