DEWALT 07336-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 25PK | CG6MJX 448L64

DEWALT 07336-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, diametru ancorare 5/8 inch, 304Ss, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MJX Model: 07336-PWRCrucea Ref: 448L64

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€646.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru4 1 / 4 "
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului5 1 / 2
Dimensiune de filet5 / 8-11
Forfecare finală (Lb.)11,900 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,900
Tensiunea finală (lbs.)13,495 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)10,825
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2814
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07336-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, diametru ancorare 5/8 inch, 304Ss, 25 buc.
€646.19 /ambalaj