Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT D180016IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 1 in | AD9BBU 4NZV6

DEWALT D180016IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 1 in

În stoc
Element: AD9BBU Model: D180016IRCrucea Ref: 4NZV6
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
€26.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu gaură cu impact nominal
Arbor DesignBuilt-In
Arbor Hole1 / 4 "
ConstrucţieBi-Metal
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Max. Adâncimea de tăiere5 / 8 "
Dimensiunea burghiului pilot5/32 "dia.
Pitch StyleRake pozitiv
Saw Dia.1"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex
Denti pe inch8
Material dinteBi-Metal
Folosiți Arbor1/4 Hex Shank încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleArticolMax. Adâncimea de tăiereSaw Dia.Dimensiunea coziiDenti pe inchDimensiune de filetPreț
DEWALT D180012IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 3/4 in | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-€29.49
DEWALT D180014IR Ferăstrău cu găuri cu impact Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-€30.46
DEWALT D180018IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/8 inci | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-€32.48
DEWALT D180020IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/4 inci | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-€34.62
DEWALT D180022IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-3/8 inci | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-€35.13
DEWALT D180024IR Ferăstrău cu gaură cu impact bimetal 1-1/2 inci | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Ferăstrău cu gaură cu impact nominal5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-€37.30
DEWALT D180011 Fierăstrău cu găuri Bi-metal Diametru 11/16 In | AF2KVY 6UT78 D180011-Fierăstrău1.437 "11 / 16 "3/8 "hex4/51/2 "-20€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D180016IR Ferăstrău cu găuri cu impact bimetal 1 in
€26.54 /unitate