Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DCG413B Cut-Off Tool, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Trigger, Without Lock-On, Brushless Motor, Bare Tool | CP2HQB 54JJ39

DEWALT DCG413B Instrument de tăiere, roată cu diametru de 4 1/2 inci, declanșator, fără blocare, motor fără perii, unealtă goală

În stoc
Articol: CP2HQB Model: DCG413BCrucea Ref: 54JJ39

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€440.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Polizor unghiular DEWALT DCG416B/DCB205CK, roată cu diametru de 4 1/2 inch, paletă, fără blocare, motor fără perii, unealtă goală | CP2HPR 374GW9 DCG416B/DCB205CKPolizor unghiular€916.39
Polizor unghiular DEWALT DCG405B/DCB205CK, roată cu diametru de 4 1/2 inch, glisare, cu blocare, motor fără perii, unealtă goală | CP2HPT 374GW8 DCG405B/DCB205CKPolizor unghiular€833.24
Polizor unghiular DEWALT DCG405B, roată cu diametru de 4 1/2 inch, culisant, cu blocare, motor fără perii, unealtă goală | CP2HPU 60HH90 DCG405BPolizor unghiular€420.93
Polizor unghiular DEWALT DCG412B / DCB240, roată cu diametru de 4 1/2 inch, declanșator, fără blocare, întrerupător de blocare, 4.0 Ah | CP2HPV 58JL60 DCG412B / DCB240Polizor unghiular€581.65
Polizor unghiular DEWALT DCG418B, 4 1/2 inch 6 inch Diametru roți, declanșator, fără blocare, motor fără perii | CP2HPW 60FG23 DCG418BPolizor unghiular€368.45
Polizor unghiular DEWALT DCG416B, 4 1/2 5 inch Diametru roți, paletă, fără blocare, motor fără perii | CP2HPX 60KA34 DCG416BPolizor unghiular€504.09
Polizor unghiular DEWALT DCG412B, 4 1/2 inch Diametru roată, declanșator, fără blocare, întrerupător de blocare, unealtă goală | CP2HPY 24T857 DCG412BPolizor unghiular€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DCG413B Instrument de tăiere, roată cu diametru de 4 1/2 inci, declanșator, fără blocare, motor fără perii, unealtă goală
€440.49 /unitate