Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DCGG5701-3 Cuplaj pistol de unsoare 1/8 inch Npt Pk3 | AF6RJB 20GW34

DEWALT DCGG5701-3 Cuplaj pistol cu ​​unsoare 1/8 inch Npt Pk3

În stoc
Articol: AF6RJB Model: DCGG5701-3Crucea Ref: 20GW34

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de grăsime
Conexiune1/8 "FNPT
Presiune maximă10,000 psi
Mărimea1/8 "NPT
Presiune de lucru10,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)9.05
Lățimea navei (cm)7.46
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelPreț
DEWALT DCGG5701 Cuplaj pistol cu ​​unsoare 1/8 inch Npt 10000 Psi | AF6RJA 20GW33 DCGG5701€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DCGG5701-3 Cuplaj pistol cu ​​unsoare 1/8 inch Npt Pk3
€47.12 /ambalaj