Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu cu punct pilot DEWALT DW1932 din otel de mare viteza 1/2 in | AE6KJD 5TG17

DEWALT DW1932 Burghiu cu punct pilot din oțel de mare viteză 1/2 in

În stoc
Articol: AE6KJD Model: DW1932Crucea Ref: 5TG17
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
€35.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru punct pilot
Echivalent zecimal0.5 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Adâncimea găurii (în)4-1 / 2
finalizareaOxid feros de aur
MaterialHSS
Lungime totală6"
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207504030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungime totalăMărimeaPreț
Burghie DEWALT DW1913 Pilot Point din oțel de mare viteză 13/64 in | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "€6.41
Burghie DEWALT DW1914 Pilot Point din oțel de mare viteză 7/32 in | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "€7.01
Burghie DEWALT DW1915 Pilot Point din oțel de mare viteză 15/64 in | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "€8.17
Burghie DEWALT DW1917 Pilot Point din oțel de mare viteză 17/64 in | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "€12.56
Burghie DEWALT DW1918 Pilot Point din oțel de mare viteză 9/32 in | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "€11.33
Burghie DEWALT DW1919 Pilot Point din oțel de mare viteză 19/64 in | AB2JNP 1MCN1 DW19190.2969 "4.375 "19 / 64 "€12.96
Burghie DEWALT DW1921 Pilot Point din oțel de mare viteză 21/64 in | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1932 Burghiu cu punct pilot din oțel de mare viteză 1/2 in
€35.13 /unitate