Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bit de șurubelniță DEWALT DW2211 #1 | AD9AXN 4NZ27

DEWALT DW2211 #1 Bit de șurubelniță

În stoc
Articol: AD9AXN Model: DW2211Crucea Ref: 4NZ27

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitRobertson Square Recess
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipAdâncitura pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
Bit de șurubelniță DEWALT DW2201 #1 - Pachet de 2 | AD8LVJ 4KX22 DW2201Inserați BitS2 Oțel1"#12€3.51
Bit de șurubelniță DEWALT DW2202 #2-- Pachet de 2 | AD8LVK 4KX23 DW2202Inserați BitS2 Oțel1"#22€4.20
Bit de șurubelniță DEWALT DW2203 #3 - Pachet de 2 | AD8LVL 4KX24 DW2203Inserați BitS2 Oțel1"#32€3.29
Bit de șurubelniță DEWALT DW2213 #3 | AD9AXP 4NZ31 DW2213Bit de putereOțel forjat la rece2"#31€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2211 #1 Bit de șurubelniță
€3.76 /unitate