Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2218B Piuliță magnetică 1/4 x 1-7/8 inch 50 buc. | AC7CTX 38A874

DEWALT DW2218B Piuliță magnetică 1/4 x 1-7/8 inch 50 buc.

În stoc
Articol: AC7CTX Model: DW2218BCrucea Ref: 38A874

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță magnetică
Dimensiunea unității1 / 4 "
FuncţieFixare cap hexagonal
Lungime1 9 / 16 "
MaterialOţel
Număr de bucați50
Tipul de reținereMagnetic
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)18
Lățimea navei (cm)12
Codul HS8204200000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2218B Piuliță magnetică 1/4 x 1-7/8 inch 50 buc.
€3.44 /unitate