Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2221IR Şurubelniţă cu impact 1/4 1/4 Tijă 2 9/16 L | AC2JFQ 2KLT1

DEWALT DW2221IR Şurubelniţă cu impact 1/4 1/4 Tijă 2 9/16 L

În stoc
Element: AC2JFQ Model: DW2221IRRef încrucișat: 2KLT1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutdriver cu impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
FuncţiePentru utilizare cu șoferele cu impact fără fir și cu fir
Lungime2 9 / 16 "
MaterialOțel aliat tratat termic
Tipul de reținereMagnetic
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207907585
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungimePreț
DEWALT DW2218IR Şurubelniţă cu impact 1/4 1/4 Tijă 1 7/8 L | AC2JFM 2KLR7 DW2218IR1 / 4 "1.875 "€11.13
DEWALT DW2219IR Şurubelniţă cu impact 5/16 1/4 Tijă 1 7/8 L | AC2JFN 2KLR8 DW2219IR5 / 16 "1.875 "€12.28
DEWALT DW2220IR Şurubelniţă cu impact 3/8 1/4 Tijă 1 7/8 L | AC2JFP 2KLR9 DW2220IR3 / 8 "1.875 "€11.47
DEWALT DW2222IR Şurubelniţă cu impact 5/16 1/4 Tijă 2 9/16 L | AC2JFR 2KLT2 DW2222IR5 / 16 "2 9 / 16 "€11.47
DEWALT DW2223IR Şurubelniţă cu impact 3/8 1/4 Tijă 2 9/16 L | AC2JFT 2KLT3 DW2223IR3 / 8 "2 9 / 16 "€10.94
DEWALT DW2227IR Şurubelniţă cu impact 7/16 1/4 Tijă 1 7/8 L | AC2JFU 2KLT4 DW2227IR7 / 16 "1.875 "€16.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2221IR Şurubelniţă cu impact 1/4 1/4 Tijă 2 9/16 L
€9.66 /unitate