Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW22902 Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AE2CWH 4WLP3

DEWALT DW22902 Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AE2CWH Model: DW22902Ref încrucișat: 4WLP3
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
€15.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNegru fosfat
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.69
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.29
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
DEWALT DW22842 Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AC2JEY 2KLP1 DW22842Oxid negru2.5 "3 / 8 "€10.32
DEWALT DW22852 Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AC2JEZ 2KLP2 DW22852Oxid negru2.5 "7 / 16 "€11.85
DEWALT DW22862 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AC2JFA 2KLP3 DW22862Oxid negru2.5 "1 / 2 "€11.22
DEWALT DW22872 Priză cu impact 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AC2JFB 2KLP4 DW22872Oxid negru3"9 / 16 "€12.72
DEWALT DW22942 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1 inch 6 Pt | AC2JFC 2KLP6 DW22942Oxid negru2.5 "1"€22.60
DEWALT DW22952 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-1/16 inch 6 Pt | AC2JFD 2KLP7 DW22952Oxid negru2.5 "1-1/16 "€24.22
DEWALT DW22962 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-1/8 inch 6 Pt | AC2JFE 2KLP8 DW22962Oxid negru2.5 "1.125 "€25.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW22902 Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt
€15.14 /unitate