Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2298 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AE2CWN 4WLP8

DEWALT DW2298 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/4 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AE2CWN Model: DW2298Ref încrucișat: 4WLP8
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
€39.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaNegru fosfat
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2298 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/4 inch 6 Pt
€39.19 /unitate