Legătură de siguranță BUSSMANN TRF-125, lungime 181 mm, 125 A, 1 kVDC | BC8XVJ

BUSSMANN Legătură de siguranță TRF-125, lungime 181 mm, 125 A, 1 kVDC

Articol: BC8XVJ Model: TRF-125
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€212.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Stilul corpuluiLama cartușului
Evaluare curent125A
Evaluarea tensiunii DC1 k VDC
Diametru36.5mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime181mm
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
TipLink de siguranță de tracțiune
Tensiune (DC)1kVDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Lungimea navei (cm)459.74

Detalii produs:

    • Seria TRF

Variante de produs

ProdusModelTipEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiTensiune (AC)Evaluare curentDiametruLungimeStil de montarePreț
BUSSMANN 1894A70H10 Legătură de siguranță | BD2DPF 1894A70H10Siguranță de mare viteză-------€93.92
BUSSMANN 8SRC750 Traction Fusible Link, 750 VAC, Siguranță Cartuș | BD2WZN 8SRC750Link de siguranță de tracțiune750 VACSiguranțe de cartuș750 VAC8A--Titular€93.71
BUSSMANN 1894A70H06 Legătură de siguranță | BD3ARM 1894A70H06Siguranță de mare viteză-------€119.61
Legătură sigură BUSSMANN NBC-200, suflare rapidă, lungime 11.63 inci, 200 A, 1.5 kVAC | BD3TVR NBC-200Link de siguranță de tracțiune1.500 k VACLama rotunda a corpului1.5k VAC200A2"11.63 "știft€1,286.61
Legătură de siguranță pentru tracțiune BUSSMANN NBC-150, 1.5 kVAC, 150 A, siguranță cu lamă cu corp rotund | BD4QLJ NBC-150--Siguranțe rotunde ale lamei corpului1.5k VAC150A2"11.63 "știft€1,311.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Legătură de siguranță TRF-125, lungime 181 mm, 125 A, 1 kVDC
€212.02 /unitate