Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Legătură de siguranță pentru tracțiune BUSSMANN NBC-150, 1.5 kVAC, 150 A, siguranță cu lamă cu corp rotund | BD4QLJ

BUSSMANN Siguranță de tracțiune NBC-150, 1.5 kVAC, 150 A, siguranță cu lamă cu corp rotund

În stoc
Articol: BD4QLJ Model: NBC-150
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
€1,311.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Stilul corpuluiSiguranțe rotunde ale lamei corpului
Evaluare curent150A
Diametru2"
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime11.63 "
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (AC)1.5k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324

Variante de produs

ProdusModelTipEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiTensiune (AC)Evaluare curentDiametruLungimeStil de montarePreț
Legătură de siguranță BUSSMANN TRF-125, lungime 181 mm, 125 A, 1 kVDC | BC8XVJ TRF-125Link de siguranță de tracțiune-Lama cartușului-125A36.5mm181mmștift€175.22
RFQ
BUSSMANN 1894A70H10 Legătură de siguranță | BD2DPF 1894A70H10Siguranță de mare viteză-------€93.92
BUSSMANN 8SRC750 Traction Fusible Link, 750 VAC, Siguranță Cartuș | BD2WZN 8SRC750Link de siguranță de tracțiune750 VACSiguranțe de cartuș750 VAC8A--Titular€93.71
BUSSMANN 1894A70H06 Legătură de siguranță | BD3ARM 1894A70H06Siguranță de mare viteză-------€119.61
Legătură sigură BUSSMANN NBC-200, suflare rapidă, lungime 11.63 inci, 200 A, 1.5 kVAC | BD3TVR NBC-200Link de siguranță de tracțiune1.500 k VACLama rotunda a corpului1.5k VAC200A2"11.63 "știft€1,286.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de tracțiune NBC-150, 1.5 kVAC, 150 A, siguranță cu lamă cu corp rotund
€1,311.13 /unitate