Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2567 Burghiu cu diametrul #6 cu diametrul de 9/64 inch | AE2MTN 4YK81

DEWALT DW2567 Burghiu cu diametrul de frezat #6 9/64 inch

În stoc
Articol: AE2MTN Model: DW2567Crucea Ref: 4YK81
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
€35.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Punct Dia.9 / 64 "
Mărimea#6
Tip4-Flaut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
DEWALT DW2568 Freză #8 cu bit de 11/64 inch | AE2MTP 4YK82 DW25683 / 4 "Luminos3.5 "11 / 64 "#8€36.80
DEWALT DW2569 #10 Freză | AE2MTQ 4YK83 DW25691"Luminos3.75 "3 / 16 "#10€39.08
DEWALT DW2570 # 12 freza | AE2MTR 4YK84 DW25703 / 16 "Luminos1.375 "7 / 32 "#12€43.21
DEWALT DW2711 #8 Bit/contor chiuvetă | AF2RCR 6XG73 DW27113 / 4 "Oxid negru3.5 "11 / 64 "#8€15.89
DEWALT DW2712 #10 Bit/contor chiuvetă | AF2RCT 6XG74 DW27121"Oxid negru3.75 "3 / 16 "#10€17.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2567 Burghiu cu diametrul de frezat #6 9/64 inch
€35.05 /unitate