Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW2712 #10 Bit/contor chiuvetă | AF2RCT 6XG74

DEWALT DW2712 #10 Bit/contrachiuvetă

În stoc
Articol: AF2RCT Model: DW2712Crucea Ref: 6XG74
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
€17.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.1"
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaOxid negru
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.75 "
Punct Dia.3 / 16 "
Mărimea#10
Tip4-Flaut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
DEWALT DW2567 Burghiu cu diametrul #6 cu diametrul de 9/64 inch | AE2MTN 4YK81 DW25671 / 2 "Luminos3"9 / 64 "#6€35.05
DEWALT DW2568 Freză #8 cu bit de 11/64 inch | AE2MTP 4YK82 DW25683 / 4 "Luminos3.5 "11 / 64 "#8€36.80
DEWALT DW2569 #10 Freză | AE2MTQ 4YK83 DW25691"Luminos3.75 "3 / 16 "#10€39.08
DEWALT DW2570 # 12 freza | AE2MTR 4YK84 DW25703 / 16 "Luminos1.375 "7 / 32 "#12€43.21
DEWALT DW2711 #8 Bit/contor chiuvetă | AF2RCR 6XG73 DW27113 / 4 "Oxid negru3.5 "11 / 64 "#8€15.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW2712 #10 Bit/contrachiuvetă
€17.32 /unitate